イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-16125
・RoHS指令適合製品です。
A
125
B
38
H
M16×2
質量(g)
670
タイプ
フェノール樹脂製
F
110
D
25
C
25
E
45
G
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
突出量max.~min.:14700~31100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246720
BJ153-16125
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください