イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-20200
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
1.54
B
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
21
D
60
C
25
E
68.5
G
15
許容締付トルク(N・m)
183
クランプ力(N)
22900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246537
BJ152-20200
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください