イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-20160
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
0.85
B
38
タイプ
フェノール樹脂製
F
21
D
50
C
25
E
55
G
15
許容締付トルク(N・m)
157
クランプ力(N)
19700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246616
BJ152-20160
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください