イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-16125
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
0.53
B
38
タイプ
フェノール樹脂製
F
17
D
40
C
19
E
42.5
G
13
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
18000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246546
BJ152-16125
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください