イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12125
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
0.46
B
32
タイプ
フェノール樹脂製
F
13
D
45
C
19
E
40
G
13
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
16700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246510
BJ152-12125
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください