クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063

クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063 - イマオコーポレーション

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)0.18B32タイプフェノール樹脂製F13D25C16E19G10許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)14800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08246467BJ152-12063
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする