イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
50
B
45
質量(g)
90
タイプ
フェノール樹脂製
F
M10×1.5
D
25
C
35
E
17
G
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247456
BJ211-10011
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください