イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08001
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
40
B
56
質量(g)
60
タイプ
フェノール樹脂製
F
M8×1.25
D
40
C
48
E
13
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247447
BJ211-08001
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください