イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16001
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
80
B
112
質量(g)
410
タイプ
フェノール樹脂製
F
M16×2
D
80
C
96
E
24
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247411
BJ211-16001
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください