イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12011
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
60
B
54
質量(g)
140
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12×1.75
D
30
C
42
E
19
G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247465
BJ211-12011
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください