イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12001
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
60
B
84
質量(g)
190
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12×1.75
D
60
C
72
E
19
G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247481
BJ211-12001
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください