イマオコーポレーション
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-20001
・RoHS指令適合製品です。
B
12
H
R40
質量(g)
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
7
D
21
C
23
E
3
G
7.5
J
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247490
BJ742-20001
¥
1,030
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください