イマオコーポレーション
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-16001
・RoHS指令適合製品です。
B
9.1
H
R35
質量(g)
27
タイプ
フェノール樹脂製
F
5
D
17
C
19
E
3
G
6
J
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247499
BJ742-16001
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください