イマオコーポレーション
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-08001
・RoHS指令適合製品です。
B
5.2
H
R20
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
3
D
8.7
C
9.5
E
2.5
G
3.5
J
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247517
BJ742-08001
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください