イマオコーポレーション
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-24001
・RoHS指令適合製品です。
B
15
H
R32
質量(g)
104
タイプ
フェノール樹脂製
F
9.5
D
25
C
28
E
3
G
8.2
J
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247535
BJ742-24001
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください