イマオコーポレーション
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-12001
・RoHS指令適合製品です。
B
7.5
H
R30
質量(g)
16
タイプ
フェノール樹脂製
F
4
D
13.5
C
15
E
4
G
5
J
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247551
BJ742-12001
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください