イマオコーポレーション
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B
4
質量(g)
2.2
タイプ
フェノール樹脂製
F
2.3
D
6.4
C
7.1
E
2.8
G
R9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248095
BJ742-06201-SUS
¥
970
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください