イマオコーポレーション
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-16201-SUS
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B
9.3
質量(g)
30.7
タイプ
フェノール樹脂製
F
5.3
D
17
C
19
E
6.2
G
R22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248111
BJ742-16201-SUS
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください