イマオコーポレーション
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-12201-SUS
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B
8
質量(g)
17.3
タイプ
フェノール樹脂製
F
4.6
D
13
C
14.2
E
5
G
R17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248077
BJ742-12201-SUS
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください