イマオコーポレーション
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B
6.3
質量(g)
11.7
タイプ
フェノール樹脂製
F
4
D
10.5
C
12
E
4.2
G
R15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248068
BJ742-10201-SUS
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください