イマオコーポレーション
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-08201-SUS
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B
5
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
8.4
C
9.6
E
3.5
G
R12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248086
BJ742-08201-SUS
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください