イマオコーポレーション
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20002
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
5
A
38
B
21
質量(g)
29
タイプ
フェノール樹脂製
C
5
内径(Φmm)
21
外径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247745
BJ743-20002
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください