座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002

座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002 - イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002 - イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

厚さ(mm)4A25B13質量(g)11タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)13外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08247666BJ743-12002
350
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする