座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06003-SUS

座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06003-SUS - イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06003-SUS - イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06003-SUS - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

厚さ(mm)3A10B6.4質量(g)1.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08247709BJ743-06003-SUS
400
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする