イマオコーポレーション
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001-SUS
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
5
A
35
B
13
質量(g)
35
タイプ
フェノール樹脂製
C
5
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247648
BJ743-12001-SUS
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください