イマオコーポレーション
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
4
A
23
B
8.4
質量(g)
10
タイプ
フェノール樹脂製
C
4
内径(Φmm)
8.4
外径(Φmm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247578
BJ743-08001
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください