イマオコーポレーション
スリーロブノブ TK・TS TS50-30
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
色
ブラック
L
30
H
35
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
D
50
S
19
D1
19
M
M10×1.5
ねじの呼び
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248951
TS50-30
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください