イマオコーポレーション
スリーロブノブ TK・TS TS60-50
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
色
ブラック
L
50
H
41
質量(g)
80
タイプ
フェノール樹脂製
D
60
S
22
D1
22
M
M12×1.75
ねじの呼び
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248960
TS60-50
¥
760
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください