曜日別特売

プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S

プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S - イマオコーポレーションプルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S - イマオコーポレーションプルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S - イマオコーポレーションプルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S - イマオコーポレーション

・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(-0.02/-0.05)H17.5MM20×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08253650CP157-20001S
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする