イマオコーポレーション
ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
適合
するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS
W
5
質量(g)
3
タイプ
フェノール樹脂製
H2
4
H1
13
M
M4×0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08256861
QCPCS0625-M4-SUS
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください