イマオコーポレーション
ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUS
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
適合
するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUS
W
7
質量(g)
5
タイプ
フェノール樹脂製
H2
4.5
H1
14
M
M×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08256870
QCPCS0834-M5-SUS
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください