イマオコーポレーション
ワンタッチ着脱 フラットクランパー QCFC QCFC0639-SUS
・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合
するケース:QCFC0639-B-SUS
質量(g)
46
タイプ
フェノール樹脂製
クランプ力(N)
30
保持力(N)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08257387
QCFC0639-SUS
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください