イマオコーポレーション
ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-S
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)
95
タイプ
フェノール樹脂製
厚さ
鋼材(h14):6(-0.3/0)
寸法T(mm)
(+0.2/0)6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08256179
QCSL1006-S
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください