センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N

センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N - イマオコーポレーションセンタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N - イマオコーポレーションセンタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N - イマオコーポレーション

・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!

型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256520CP170-08017N
150,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする