イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 薄型カムサイドクランプ QLSCL-NR QLSCL10NR
・ワークの浮き上がり防止機能付き。
d
5.2
W
45
L
33.5
タイプ
フェノール樹脂製
L1
30.5
L2
15
H3
6
H1
10
P
36
H4
3
W1
38
W2
8
寸法H5(mm)
5
W3
6
クランプ力(kN)
4
許容締付トルク(N・m)
10
クランプ機構
スパイラルカム角度4°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253677
QLSCL10NR
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください