曜日別特売

ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20

ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20 - イマオコーポレーション

・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

質量(g)62タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256678QCTHS0825-20
7,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする