イマオコーポレーション
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUS
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合
するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS
W
5
質量(g)
4
タイプ
フェノール樹脂製
D
9
H2
4
H1
16
M
M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08256888
QCPCSF0625-M5-SUS
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください