イマオコーポレーション
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUS
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合
するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUS
W
7
質量(g)
8
タイプ
フェノール樹脂製
D
12
H2
4.5
H1
17
M
M6×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08256879
QCPCSF0834-M6-SUS
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください