ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS

ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS - イマオコーポレーション

・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256809QCASP25-03-SUS
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする