曜日別特売

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS - イマオコーポレーション

・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。

適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SLL19.5質量(g)114タイプフェノール樹脂製H36.5H243.5D225H158寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D328寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3クランプ力(N)30保持力(N)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08255759QCWEA0625-10-SUS
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする