イマオコーポレーション
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-D
・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
適合
するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25
質量(g)
320
タイプ
フェノール樹脂製
クランプ力(N)
1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08257351
QCPSS2245-6-S-D
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください