イマオコーポレーション
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F
・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
適合
するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25
質量(g)
320
タイプ
フェノール樹脂製
クランプ力(N)
1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08257360
QCPSS2245-6-S-F
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください