ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S - イマオコーポレーション

・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。

適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08257369QCWESA1227-16S
20,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする