ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S - イマオコーポレーション

・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。

適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08257378QCWESA1636-20S
23,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする