ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ、ボールロッククランパ用ケース QCBU-M QCBU1012-M16SUS

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ、ボールロッククランパ用ケース QCBU-M QCBU1012-M16SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパ、ボールロッククランパ用ケース QCBU-M QCBU1012-M16SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパ、ボールロッククランパ用ケース QCBU-M QCBU1012-M16SUS - イマオコーポレーション

・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

H17質量(g)13タイプフェノール樹脂製、ステンレス寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10寸法D(mm)(h9)20MM16×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08255847QCBU1012-M16SUS
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする