イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) BBU BBU-1012-S
材質
フェノール樹脂
A
12
B
10
質量(g)
6
D
3.5
C
6
E
M4×0.7
許容荷重(N)
5300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252460
BBU-1012-S
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください