イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) BBU BBU-1025-E
材質
フェノール樹脂
A
25
B
10
質量(g)
12
D
9
C
6
E
M4×0.7
許容荷重(N)
5300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252645
BBU-1025-E
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください