イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) BBU BBU-1316-E
材質
フェノール樹脂
A
16
B
13
質量(g)
11
D
6.5
C
8.5
E
M5×0.8
許容荷重(N)
10900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252478
BBU-1316-E
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください