イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) BBU BBU-1722-S
材質
フェノール樹脂
A
22
B
17
質量(g)
31
D
7.5
C
10
E
M6×1
許容荷重(N)
18400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252618
BBU-1722-S
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください