イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) BBU BBU-2428-E
材質
フェノール樹脂
A
28
B
24
質量(g)
61
D
9
C
16
E
M10×1.5
許容荷重(N)
43600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08252530
BBU-2428-E
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください